※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
電源
DC電源(DC24V/AC24V)
オプション
【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、【2】CT入力2点、DI2点
注文コード
69435856
品番
C1ATR0D1100A
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・オプション
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
オプション
【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、【2】CT入力2点、DI2点
その他
追加処理:【1】なし、【2】UL対応品
質量(g)
130
電源
DC電源(DC24V/AC24V)
接続
ねじ端子台
制御出力1
リレー出力
制御出力2
なし