曜日別特売
C1ATV0D1100A デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 69435881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個電源DC電源(DC24V/AC24V)オプション【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、【2】CT入力2点、DI2点注文コード69435881品番C1ATV0D1100A
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能

オプション【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、【2】CT入力2点、DI2点その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)130電源DC電源(DC24V/AC24V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする