曜日別特売
C1ASV0A10000 デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 69435926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個電源AC電源(AC100~240V)オプション【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、【2】なし注文コード69435926品番C1ASV0A10000
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能

オプション【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、【2】なしその他追加処理:なし質量(g)130電源AC電源(AC100~240V)接続スクリューレス端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする