曜日別特売
R2163006MM コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2163006MMシリーズ サンドビック 69436905

コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2163006MMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード69436905品番R2163006MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,100

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
倣いフライス加工用。

仕様●コーティング:CVD●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9834アズワン品番65-8221-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする