MG02 THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ) 69437195

パッケージ画像

MG02 THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ) 69437195
MG02 THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ) 69437195
MG02 THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ) 69437195
MG02 THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ) 69437195
MG02 THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ) 69437195
MG02 THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ) 69437195
MG02 THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ) 69437195
MG02 THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ) 69437195

THE MEISTER マイスター GUARD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード69437195品番MG02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【ナックルパッド付き】
手の甲のクッションパッドが、打ちつけから手を守る。
【グリップ力】
ポリウレタンのドット形状のスベリ止めにより、しっかりグリップ。
【手首までカバー】
カフ部分がロングタイプで、手首までしっかり保護。

用途
・運送・設備メンテナンス作業に
・土木・建築作業に
・DIYにも
ブラックサイズL全長(cm)24中指長(cm)9.2材質(繊維部)【甲部】ポリエステル・ナイロン・その他 、パッド:ポリウレタン・その他 【手のひら部】合成皮革 【手首部】クロロプレンゴム・ポリエステル・ポリウレタン、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン手のひらまわり(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする