曜日別特売
C0710 ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437448

パッケージ画像

C0710 ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437448
C0710 ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437448
C0710 ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437448

ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXS
内容量1袋(100枚)注文コード69437448品番C0710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

全長29cmのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
帯電防止効果があります。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

用途
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [クリーンルーム内の作業に] ≫ [クリーンルーム対応品]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業]
ホワイトサイズXS入数(枚)100全長(cm)29材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする