メイン
WIZ'A
インパクトレンチソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
21
17
19
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69437561
品番
478139988
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
用途
自動車のホイールナットをインパクトレンチで脱着する際に
仕様
保護スリーブ付き
材質
クロムモリブデン鋼
形状
六角
色
アイボリー
質量(g)
256
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
対辺寸法(mm)
21
深さ(mm)
【口径部】30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
85×30×30