メイン
WIZ'A
ツールケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69437685
品番
WZ-RS6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
用途
工具専用のツールバッグ・ボックスなどを使用せず、少量の工具を持ち運びたいときに
仕様
持ち手付き
材質
本体:ポリエステル600D+1200D、ゴムバンド、補強材 ハンドル:PVC
色
ブラック
質量(g)
330
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約26×250×385
ポケット寸法(mm)
(大×2)約D20×W75×H135 (中×2)約D15×W60×H120 (小×2)約D12×W50×H100