曜日別特売

黒ベーク スペーサー(中空)/CX-B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)9(-0.2~+0.2)
内容量1袋(50個)注文コード69438103品番CX-609B
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
形状丸型材質(本体)フェノール樹脂寸法L(mm)9(-0.2~+0.2)内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする