曜日別特売
103B-50 養生用布粘着テープ ニチバン 69438592

 

103B-50 養生用布粘着テープ ニチバン 69438592
103B-50 養生用布粘着テープ ニチバン 69438592
103B-50 養生用布粘着テープ ニチバン 69438592
103B-50 養生用布粘着テープ ニチバン 69438592

養生用布粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード69438592品番103B-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

のり残りが少なく、作業性良好です。

ライトブルーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.273基材特殊スフ粘着剤ゴム系粘着力2.97N/10mmトラスコ品番829-1036質量(g)420伸び(%)10主な用途養生用ボールタックNo.32粘着力(N/10mm)2.97引張強度(N/10mm)55保持力0.4mm/分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする