曜日別特売
SZ2G-0424IXS SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 69438638

SZ2G-0424IXS SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 69438638
SZ2G-0424IXS SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 69438638
SZ2G-0424IXS SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 69438638

SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69438638品番SZ2G-0424IXS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。
VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。
オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。

適合ケーブル
【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上
【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.9消費電力(W)最大 48電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】426,797【50℃】131,375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする