サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
69439136
品番
SNMG190608QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
この商品は
材質・材種
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。
仕様
●適合被削材:PM●チップ形状:正方形●刃長(mm):18.25●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6391
アズワン品番
65-8243-86