廣杉計器
スチール ブッシュ(切削品)/F0000-0000T
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
3.5(-0.1~0)
内径(Φmm)
3(0~0.1)
注文コード
69439966
品番
F3035-6115T
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
2.5
材質(本体)
快削鋼(SUM)
内径(Φmm)
3(0~0.1)
外径(Φmm)
3.5(-0.1~0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
6
フランジ高さ(mm)
1
処理(本体)
三価クロムクロメート