P.Tool
ロックホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69440123
品番
11472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
先曲がり先細
全長(mm)
100
仕様
重量13g、先端部ギザ付
トラスコ品番
858-8555
材質
ステンレス(SUS410)
質量(g)
30
先端硬度
HRC40度
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません