11837 SP電着小径CBNバー NSK(ナカニシ) 69440814

SP電着小径CBNバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度600
軸長(mm)8
トラスコ品番829-2618
内容量1本注文コード69440814品番11837
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。
インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。

粒度600軸径(Φmm)3形状円筒刃長(mm)3トラスコ品番829-2618軸長(mm)8刃径(mm)0.9仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒CBN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする