NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
刃径(mm)
3.0
2.2
3.2
4.5
5.0
5.5
1.7
2.5
4.0
6.0
3.0
3.5
粒度
140
140
100
220
320
600
刃長(mm)
5
5
4
全長(mm)
50
50
45
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441006
品番
12038
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
粒度
140
刃径(mm)
3.0
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
5
トラスコ品番
829-2627
形状
円筒
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ダイヤモンド