NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
3.2
2.2
3.2
4.5
5.0
5.5
1.7
2.5
4.0
6.0
3.0
3.5
粒度
100
140
100
220
320
600
刃長(mm)
5
5
4
全長(mm)
50
50
45
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441076
品番
12059
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粒度
100
刃径(mm)
3.2
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
5
トラスコ品番
829-2634
形状
円筒
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ダイヤモンド