NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
1.7
2.2
3.2
4.5
5.0
5.5
1.7
2.5
4.0
6.0
3.0
3.5
粒度
320
140
100
220
320
600
刃長(mm)
4
5
4
全長(mm)
45
50
45
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441173
品番
12114
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
粒度
320
刃径(mm)
1.7
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
4
トラスコ品番
829-2644
形状
円筒
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ダイヤモンド