WNMG080404PF T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビック 69441927

T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード69441927品番WNMG080404PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,140

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):8.2873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●ノンコート●原産国:スウェーデン●コード番号:134-9716アズワン品番65-8270-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする