NSK(ナカニシ)
超硬軸CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69441934
品番
12267
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度
140
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
刃長(mm)
5
刃径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
829-2702
全長(mm)
50
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
砥粒
CBN