曜日別特売
TE77B 再生紙70白 2インチ 桜井 69442444

再生紙70白 2インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2本)仕様●サイズ:594×100M●内径2インチ注文コード69442444品番TE77B
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

再生紙70g
古紙20%
白色度80%

仕様●サイズ:594×100M●内径2インチ白色度(%)80アズワン品番65-8282-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする