NSK(ナカニシ)
クラフトダイヤモンドバー テーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
3.0
3.0
1.5
2
6
粒度
120
120
140
100
刃長(mm)
16.0
16.0
13
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
69442625
品番
12828
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
粒度
120
刃径(mm)
3.0
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
16.0
トラスコ品番
829-2762
形状
テーパー
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
砥粒
ダイヤモンド