NSK(ナカニシ)
クラフトダイヤモンドバー 皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
6.0
6.0
13
刃長(mm)
1.0
1.0
1.5
1.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
69442652
品番
12833
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)
3
形状
皿
粒度
100
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
刃長(mm)
1.0
砥粒
ダイヤモンド
刃径(mm)
6.0
質量(g)
12
トラスコ品番
829-2764