廣杉計器
アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000TB
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
3.6(-0.1~0)
内径(Φmm)
2.7(0~0.1)
注文コード
69444175
品番
L2736-5805TB
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
鉛含有量10ppm以下
全長(mm)
1.3
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
内径(Φmm)
2.7(0~0.1)
外径(Φmm)
3.6(-0.1~0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
5
フランジ高さ(mm)
0.8
処理(本体)
黒アルマイト(BAL)