曜日別特売

アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000TB

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(50個)外径(Φmm)3.6(-0.1~0)内径(Φmm)2.7(0~0.1)注文コード69444236品番L2736-5120TB
販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690
仕様鉛含有量10ppm以下全長(mm)3材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)内径(Φmm)2.7(0~0.1)外径(Φmm)3.6(-0.1~0)RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)5フランジ高さ(mm)1処理(本体)黒アルマイト(BAL)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする