曜日別特売
14440 ストロング3point締めつけCクランプ Strong Tool 69444628

ストロング3point締めつけCクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69444628品番14440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)70材質(本体)鋳鉄材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubberトラスコ品番859-2229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする