曜日別特売
14755 ビトリファイドダイヤバー NSK(ナカニシ) 69445215

ビトリファイドダイヤバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)3
粒度180
刃長(mm)3
トラスコ品番829-2894
内容量1本注文コード69445215品番14755
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
粒度180軸径(Φmm)3形状円筒刃長(mm)3トラスコ品番829-2894全長(mm)43仕様ダイヤモンド砥粒質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃径(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする