NSK(ナカニシ)
ビトリファイドダイヤバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
6
3
6
粒度
180
320
270
230
180
刃長(mm)
6
3
4
5
6
トラスコ品番
829-2902
829-2891
829-2892
829-2893
829-2894
829-2895
829-2896
829-2897
829-2898
829-2899
829-2900
829-2901
829-2902
829-2903
829-2904
829-2905
829-2906
829-2907
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445398
品番
14835
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
刃長(mm)
6
トラスコ品番
829-2902
全長(mm)
76
仕様
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
85000
刃径(mm)
7.0