NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ビトリファイドCBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445486
品番
14879
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
刃長(mm)
6
トラスコ品番
829-2921
全長(mm)
76
仕様
CBN砥粒
質量(g)
26
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
刃径(mm)
13