NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ビトリファイドCBNバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69445495
品番
14880
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
刃長(mm)
6
トラスコ品番
829-2922
全長(mm)
80
仕様
CBN砥粒
質量(g)
28
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃径(mm)
15