曜日別特売
1658114 SF7850 ハンドクレンザー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 69446484

SF7850 ハンドクレンザー

(2件のレビュー)
内容量1本(3L)注文コード69446484品番1658114
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様水性トラスコ品番837-1251材質主成分:d-リモネン、水灰色がかった白色容量(L)3繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69446484
2024-07-12
用途: 手についた塗料、油汚れの洗浄
有限会社豊川シーエムシー

以前使っていた手洗い洗剤より、粒子が細かいので大丈夫かな?と思ったが、よく落ちるし肌にも優しい。洗い流しもよく、ぬめりなくサッと流せる。手洗い場に粒子カスが残らないのもいい。

対象商品 : 69446493
2018-09-20
用途: 自動車整備

あまり汚れ落ちが良くないと思います…。
特にブレーキダストのような汚れは手に残ります。
スクラブが大きのでゴシゴシこすると手が痛いです。
匂いは良いです(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする