ハゼット
ビームプーラー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69446755
品番
1774-1
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
木造建築で梁のホゾ合わせ等引張作業用です。
用途
建設
トラスコ品番
859-3957
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
全長(mm)
440
質量(kg)
2.7
最大長(mm)
(可変)115