曜日別特売
1779-27 ボールジョイントプーラー ハゼット 69446913

 

1779-27 ボールジョイントプーラー ハゼット 69446913
1779-27 ボールジョイントプーラー ハゼット 69446913

ボールジョイントプーラー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
トラスコ品番859-3973
内容量1個注文コード69446913品番1779-27
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。
ジョーは頑丈に作られています。

用途自動車整備トラスコ品番859-3973材質クロムバナジウム鋼ジョーストローク(mm)54質量(kg)655最大幅(mm)(許容)54開口幅(mm)27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする