曜日別特売
1789N-1 プーリーエクストラクターセット ハゼット 69447245

 

1789N-1 プーリーエクストラクターセット ハゼット 69447245
1789N-1 プーリーエクストラクターセット ハゼット 69447245
1789N-1 プーリーエクストラクターセット ハゼット 69447245

プーリーエクストラクターセット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69447245品番1789N-1
参考基準価格(税別)¥113,100販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

乗用車用プーリーエクストラクターセットです。
特に狭い場所の作業に最適です。
2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。
フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。

用途自動車適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする