八ツ矢工業
チャンネルブラシ I型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
材質
ワイヤ
ステンレス
ワイヤ
真鍮
PET
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69447370
品番
46212
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はがしなどに
仕様
ワイヤ
材質
ワイヤ
質量(g)
45
全長(cm)
21
毛足(cm)
1.5