NSK(ナカニシ)
チタンコート超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
形状
砲弾
球
円筒
砲弾
テーパー
刃長(mm)
20.0
6.0
9.5
16
19.0
16.0
20.0
3.0
4.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69448198
品番
21613
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
砲弾
刃長(mm)
20.0
トラスコ品番
829-2946
全長(mm)
60
質量(g)
26
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
カット名称
シングルカット
刃径(mm)
10.0