NSK(ナカニシ)
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
形状
楕円(シングルカット)
楕円(シングルカット)
円筒(シングルカット)
円筒先丸(チップカット)
テーパー(シングルカット)
刃長(mm)
0.6
0.6
1.0
1.4
1.6
2.1
4.0
4.5
5.0
9.0
9.5
トラスコ品番
829-2948
829-2948
829-2949
829-2950
829-2951
829-2952
829-2953
829-2954
829-2955
829-2956
829-2963
829-2965
829-2966
829-2967
829-2972
829-2973
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
69448234
品番
22012
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
楕円(シングルカット)
刃長(mm)
0.6
トラスコ品番
829-2948
全長(mm)
19
刃径(mm)
0.6
軸径(Φmm)
1.6
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
350000