NSK(ナカニシ)
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
球(シングルカット)
球(シングルカット)
球(ダブルカット)
テーパー(シングルカット)
円筒(シングルカット)
円筒先丸(シングルカット)
テーパー(チップカット)
円筒先丸(チップカット)
テーパー先丸(シングルカット)
砲弾(シングルカット)
逆テーパー先丸(シングルカット)
円筒先丸(ダブルカット)
砲弾(ダブルカット)
テーパー(ダブルカット)
楕円(ダブルカット)
テーパー先丸(ダブルカット)
逆テーパー先丸(ダブルカット)
テーパー先丸(ダイヤカット)
テーパー(ダイヤカット)
砲弾(ダイヤカット)
円筒先丸(ダイヤカット)
刃長(mm)
3.1
1.4
1.6
1.8
3.1
4.0
0.6
0.8
0.9
1.2
5.0
4.5
5.5
3.5
17.0
13.0
12.0
12.5
8.0
15.0
14.0
トラスコ品番
829-2983
829-2983
829-2983
829-2980
829-2981
829-2982
829-2984
829-2976
829-2977
829-2978
829-2979
829-2985
829-2986
829-2991
829-2992
829-2993
829-2994
829-2995
829-2996
829-2997
829-2998
829-2999
829-3000
829-3011
829-3012
829-3013
829-3014
829-3015
829-3016
829-3018
829-3019
829-3020
829-3021
829-3022
829-3024
829-3025
829-3026
829-3027
829-3028
829-3033
829-3034
829-3035
829-3036
829-3037
829-3038
829-3039
829-3040
829-3041
829-3043
829-3044
829-3045
829-3047
829-3048
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449503
品番
23027
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
形状
球(シングルカット)
刃長(mm)
3.1
トラスコ品番
829-2983
全長(mm)
44
質量(g)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
3.1