※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ)
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69449576
品番
PUBVT-95-8-V
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途
各種ガス、液体ラインの流路切替用
全長(mm)
64
高さ(mm)
38
材質(本体)
SCS14
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
V-Lok継手
接続
A:8、B:8、C:8
RoHS指令(10物質対応)
対応