AFMO-40R-14E-W 自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン 69449655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
内容量1個注文コード69449655品番AFMO-40R-14E-W
参考基準価格(税別)¥86,300販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。

用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
全長(mm)69高さ(mm)145材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式接続A:Rc3/4、B:Rc3/4、C:-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする