UV-C ベントプラグ_25.4MPa_SUS316 ねじ込み フジキン 69449786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベントプラグ_25.4MPa_SUS316 ねじ込み

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
接続A:R3/8
内容量1個注文コード69449786品番UV-C
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベントプラグ。

用途各種プラント計装、その他高圧ガスライン等全長(mm)43.5高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-196~400最高使用圧力(MPa)25.4接続方式ねじ込み式接続A:R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする