※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 黄銅製
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69450075
品番
PDWF-9.52-R
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)
45.4
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手
接続
【A】9.52、【B】9.52
RoHS指令(10物質対応)
対応