曜日別特売
PDWH-12C-R 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン 69450258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
内容量1個注文コード69450258品番PDWH-12C-R
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)43.1材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】12、【B】R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする