※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
リングジョイント継手(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69451168
品番
RH-12A-R
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)
45.5
高さ(mm)
-
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~125
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
接続
【A】12、【B】R1/8、【C】-
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材