曜日別特売
1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859

袖ペン差し(別色参考)

1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859
1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859
1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859
1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859
1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859
1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859
1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859
1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859
1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859
1903 長袖ジャケット(男女兼用) アイトス 69451859

長袖ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ6L
内容量1着注文コード69451859品番1903
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

再資源化に配慮した素材に還るワークウエア
全ての素材がPETリサイクル可能な部材を使用した易リサイクル設計
二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.744 (kg-CO2)

仕様帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)シルバーグレーサイズ6L適合規格JIS T8118エコマーク認定認定胸廻(cm)152着丈(cm)79裄丈(cm)93.5素材エコディアストレッチツイル ポリエステル100%、ボタン/プラスチック色番3エコマーク認定番号22 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする