袖ペン差し(別色参考)
アイトス
長袖ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69452069
品番
1903
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
再資源化に配慮した素材に還るワークウエア
全ての素材がPETリサイクル可能な部材を使用した易リサイクル設計
二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.744 (kg-CO2)
仕様
帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
色
ブラック
サイズ
M
適合規格
JIS T8118
エコマーク認定
認定
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
81.5
素材
エコディアストレッチツイル ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
色番
10
エコマーク認定番号
22 103 002