ハゼット
Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69452346
品番
2592
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。
このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
用途
自動車
トラスコ品番
859-4085
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
30
質量(g)
36
外径(Φmm)
(セレーション)19.6
ドライブサイズ
17mm