曜日別特売
26064 超硬カッター NSK(ナカニシ) 69452854

超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
形状円筒(ダブルカット・エンドカット付)
刃長(mm)25.0
トラスコ品番829-3149
829-3149
829-3155
829-3156
829-3157
829-3158
829-3159
829-3160
829-3161
829-3162
829-3163
829-3164
829-3124
829-3125
829-3126
829-3127
829-3128
829-3129
829-3130
829-3131
829-3132
829-3133
829-3134
829-3135
829-3136
829-3137
829-3138
829-3139
829-3140
829-3141
829-3142
829-3143
829-3144
829-3145
829-3146
829-3147
829-3148
829-3150
829-3151
829-3152
829-3153
829-3154
829-3165
829-3166
829-3167
829-3168
829-3169
829-3170
829-3171
829-3172
829-3173
829-3174
829-3175
829-3176
829-3177
829-3178
829-3179
829-3180
829-3181
829-3182
829-3183
829-3184
829-3185
829-3186
829-3187
829-3188
829-3189
829-3190
829-3192
829-3193
829-3194
829-3195
829-3196
829-3197
829-3198
829-3199
829-3200
829-3201
内容量1本注文コード69452854品番26064
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状円筒(ダブルカット・エンドカット付)刃長(mm)25.0トラスコ品番829-3149全長(mm)69質量(g)61軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする