NSK(ナカニシ)
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
形状
円筒先丸(シングルカット)
円筒先丸(ダブルカット)
砲弾(シングルカット)
砲弾(ダブルカット)
球(シングルカット)
球(ダブルカット)
円筒(シングルカット)
円筒(ダブルカット)
円筒(シングルカット・エンドカット付)
円筒(ダブルカット・エンドカット付)
円筒先丸(シングルカット)
テーパー(シングルカット)
テーパー(ダブルカット)
楕円(シングルカット)
楕円(ダブルカット)
逆テーパー(シングルカット)
逆テーパー(ダブルカット)
刃長(mm)
19.0
16.0
19.0
25.0
3.0
5.0
6.0
12.7
9.5
12.0
13.0
20.0
22.0
27.0
30.0
8.0
4.0
11.0
4.7
トラスコ品番
829-3153
829-3153
829-3153
829-3155
829-3156
829-3157
829-3158
829-3159
829-3160
829-3161
829-3162
829-3163
829-3164
829-3124
829-3125
829-3126
829-3127
829-3128
829-3129
829-3130
829-3131
829-3132
829-3133
829-3134
829-3135
829-3136
829-3137
829-3138
829-3139
829-3140
829-3141
829-3142
829-3143
829-3144
829-3145
829-3146
829-3147
829-3148
829-3150
829-3151
829-3152
829-3154
829-3165
829-3166
829-3167
829-3168
829-3169
829-3170
829-3171
829-3172
829-3173
829-3174
829-3175
829-3176
829-3177
829-3178
829-3179
829-3180
829-3181
829-3182
829-3183
829-3184
829-3185
829-3186
829-3187
829-3188
829-3189
829-3190
829-3192
829-3193
829-3194
829-3195
829-3196
829-3197
829-3198
829-3199
829-3200
829-3201
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69452897
品番
26072
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
円筒先丸(シングルカット)
刃長(mm)
19.0
トラスコ品番
829-3153
全長(mm)
64
質量(g)
26
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
刃径(mm)
8.0