28401 精密ドリルチャック P.Tool 69454823

精密ドリルチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番858-7914
内容量1個注文コード69454823品番28401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

細かなサイズの穴あけに最適です。
極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。
強力締め付け用レンチ付です。

用途
精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど
能力(mm)(コレット)0.1~2.5材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼全長(mm)75トラスコ品番858-7914質量(g)51仕様1本ドリル刃付材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする